ワンダーラップ

ワンダーラップ - 高島産業ワンダーラップ - 高島産業

毛先の拡縮作用を活用し処理しますので穴径が違っても1本のブラシでバリ取り対応が可能です。
ダイヤモンドを電着して高研削性を実現したブラシです。
内径に段差のある穴や交差穴の処理に最適です。
成形品の外周バリを一定化圧力でなぞりながら均一に除去できます。

用途
各種部品の内外のバリ取り
小径の異形穴・交差穴のバリ取り
油圧部品の奥穴のバリ取り
内径部の粗し・仕上げ処理
適正回転数(min-1)2,500~8,000内容量1本
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
線径(Φmm)
寸法(Φmm×Lmm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19841353WD-050KΦ5以下0.5×7本シャンク:6×7055
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841369WD-100KΦ5~Φ100.8×6本シャンク:6×7055
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841387WD-050MΦ5以下0.5×7本シャンク:6×7055
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841396WD-100MΦ5~Φ100.8×6本シャンク:6×7055
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841414WD-050AΦ5以下0.5×7本シャンク:6×7055
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841423WD-100AΦ5~Φ100.8×6本シャンク:6×7055
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86533635WD-020KΦ2~3Φ0.5×4本シャンク:6×7055
オープン
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86533644WD-020MΦ2~3Φ0.5×4本シャンク:6×7055
オープン
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86533660WD-020AΦ2~3Φ0.5×4本シャンク:6×7055
オープン
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841378WD-130K--シャンク:(13×6)×2540
8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841405WD-130M--シャンク:(13×6)×2540
8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841439WD-130A--シャンク:(13×6)×2540
8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする