曜日別特売
WD-130K ワンダーラップ 高島産業 19841378

ワンダーラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード19841378品番WD-130K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

毛先の拡縮作用を活用し処理しますので穴径が違っても1本のブラシでバリ取り対応が可能です。
ダイヤモンドを電着して高研削性を実現したブラシです。
内径に段差のある穴や交差穴の処理に最適です。
成形品の外周バリを一定化圧力でなぞりながら均一に除去できます。

用途
各種部品の内外のバリ取り
小径の異形穴・交差穴のバリ取り
油圧部品の奥穴のバリ取り
内径部の粗し・仕上げ処理
寸法(Φmm×Lmm)シャンク:(13×6)×25毛丈(mm)40適正回転数(min-1)2,500~8,000仕様外周用、平線:13本
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする