かんたん・あんしん珪藻土の施工に最適!かんたんあんしんセット

かんたん・あんしん珪藻土の施工に最適!かんたんあんしんセット - フジワラ化学かんたん・あんしん珪藻土の施工に最適!かんたんあんしんセット - フジワラ化学
(1件のレビュー)

「かんたん・あんしん珪藻土」「京壁なおし」の施工に必要な道具を一式揃えたセットです。
ローラーやトレイ、養生用品などが一通り揃っていますが、材料は入っていませんので、別途お買い求めください。
わかりやすい施工手順書が入っています。
脱臭性・調湿性を持つ珪藻土施工のチャレンジに最適のセットです。

セット内容ローラー(ハンドル付)、ハケ(30mm)、トレイ(受け皿)、マスキングテープ(18mm×18M)、マスカー(550mm×12.5M)、施工方法の手順(説明書)種類ローラーセット寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W245mm×H77mm×D360mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19849166-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19849166
2024-01-19
用途: 珪藻土塗装時
ファーム保坂農・林・水産業

珪藻土上塗り時水で薄めて塗装位に柔らかくし、この道具を使い塗り固めした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする