三友
ゴルフ用ネット
ゴルフネット用のグリーンネットです。
用途
養生
色
緑
幅(mm)
1000
長さ(m)
30
網目
25mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
網目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19850496
HR-620
1000
30
25mm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください