ファミリーゴムバンド

ファミリーゴムバンド - 三友ファミリーゴムバンド - 三友

多目的用途のゴムバンド。

用途ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に材質ブチルゴム(自動車タイヤチューブ再利用品)幅(mm)18厚さ(mm)約2長さ(m)40太さ(Φmm)-折径(cm)-内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
太さ(Φmm)
厚さ(mm)
折径(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19850609HR-9894018-約2-ブチルゴム(自動車タイヤチューブ再利用品)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする