三友
ゴムロープ ドラム巻
黒色の丸ゴムロープです
材質
ポリプロピレン・天然ゴム
色
黒
幅(mm)
-
厚さ(mm)
-
折径(cm)
-
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
太さ(Φmm)
厚さ(mm)
折径(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19850618
HR-1494
100
-
6
-
-
ポリプロピレン・天然ゴム
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19850627
HR-1495
50
-
8
-
-
ポリプロピレン・天然ゴム
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください