曜日別特売

表面保護テープ

表面保護テープ - WAKI(和気産業)表面保護テープ - WAKI(和気産業)表面保護テープ - WAKI(和気産業)表面保護テープ - WAKI(和気産業)表面保護テープ - WAKI(和気産業)表面保護テープ - WAKI(和気産業)表面保護テープ - WAKI(和気産業)表面保護テープ - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護
この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。

材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065主な用途表面保護用内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19853689W-SPV-A6050501000.065ポリエチレン系フィルムアクリル系
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19853698W-SPV-A60501001000.065ポリエチレン系フィルムアクリル系
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19853698
2024-03-13
用途: 自動車塗装面やランプ類の保護に
株式会社ブーブーガレージFujita

粘着力が控えめですので、艶のある面に適しています。
バンパーや内装トリムカバーなどの無塗装部分には接着力が足りないので向きません。

対象商品 : 19853689
2022-09-28
用途: クリーンルーム用機械養生フィルム止
株式会社森工業製造業

粘着力が強いと糊が残り埃が付着する出来るだけ糊の弱いやつで選定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする