ハリケーン
バックレスト
色
ブラック
仕様
パッド付
材質
スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
外径(Φmm)
25.4
仕上
二重防錆処理
適合車種
レブル250(MC49)/500(PC60)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19855195
HA6410B
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください