iP-TEC (R) ライブ輸送ボックス

iP-TEC (R)  ライブ輸送ボックス - サンプラテック

iP-TEC(R) スタンダードBOX-X13のBOX単体です。
蓄熱材と組み合わせて使用することにより培養温度帯36℃~33℃を外気温25℃条件で100時間キープします。外気温5℃条件で35時間キープします。
コストパフォーマンスに優れた発泡スチロール製。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1995516428463スタンダードBOX-X13 (BOX×1個)3-7071-01
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19955137ライトBOX-S6.6 蓄熱材-36×2枚セットライトBOX-S6.6 (BOX×1個・蓄熱材-36×2枚)3-7069-02
29,800
取扱い終了
返品不可
19955173スタンダードBOX-X13 蓄熱材-36×6枚セットスタンダードBOX-X13 (BOX×1個・蓄熱材-36×6枚)3-7071-02
92,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする