KAUTEX
広口角瓶用キャップ
タンパーエビデントキャップ付きで、一度開封するとリングが外れます。
種別
250mL用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ45
規格
固形物用UN規格対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19957675
-
赤
PE(ポリエチレン)内フタ・タンパーエビデントキャップ付き
3-7132-03
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
19957657
-
黒
PE(ポリエチレン)内フタ付き
3-7132-01
¥
80
取扱い終了
19957666
-
青
インナーリング・タンパーエビデントキャップ付き
3-7132-02
¥
80
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください