KAUTEX
広口角瓶用キャップ
種別
500/750/1000mL用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ54
規格
固形物用UN規格対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19957684
-
黒
PE(ポリエチレン)内フタ付き
3-7133-01
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
19957693
-
青
インナーリング・タンパーエビデントキャップ付き
3-7133-02
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
19957709
-
赤
PE(ポリエチレン)内フタ・タンパーエビデントキャップ付き
3-7133-03
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください