KAUTEX
広口角瓶用キャップ
種別
1500/2500/4000mL用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ80
規格
固形物用UN規格対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19957718
-
黒
PE(ポリエチレン)内フタ付き
3-7134-01
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
19957727
-
青
インナーリング・タンパーエビデントキャップ付き
3-7134-02
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
19957736
-
赤
PE(ポリエチレン)内フタ・タンパーエビデントキャップ付き
3-7134-03
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください