曜日別特売

クライオバイアル

クライオバイアル - アズワンクライオバイアル - アズワンクライオバイアル - アズワンクライオバイアル - アズワンクライオバイアル - アズワンクライオバイアル - アズワンクライオバイアル - アズワンクライオバイアル - アズワン

液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。

耐冷温度(℃)-196耐荷重(遠心)17000×Gオートクレーブの可否仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19960755T308-1A1箱(100個×10袋)Oリングシール1.2Φ12.5×43外ネジ・自立型本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
57,800
57,700
63,470(税込)
欠品中
返品不可
代替品有
出荷予定:2026年6月上旬
19960764T308-21箱(100個×10袋)Oリングシール2Φ12.5×43外ネジ・丸底本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
56,300
56,200
61,820(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
19960773T308-2A1箱(100個×10袋)Oリングシール2Φ12.5×49外ネジ・自立型本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
53,400
53,300
58,630(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
19960789T308-3A1箱(100個×10袋)Oリングシール3Φ12.5×72外ネジ・自立型本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
59,100
59,000
64,900(税込)
12日以内出荷
返品不可
19960798T308-4A1箱(100個×10袋)Oリングシール4Φ12.5×78外ネジ・自立型本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
55,000
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
19960807T308-5A1箱(100個×10袋)Oリングシール5Φ12.5×92外ネジ・自立型本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
69,400
69,300
76,230(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
19960816T311-11箱(100個×10袋)Oリングシール1.2Φ12.5×43内ネジ・自立型本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
56,100
55,539
61,093(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
19960825T311-21箱(100個×10袋)Oリングシール2Φ12.5×49内ネジ・自立型本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
56,600
56,034
61,637(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
19960834T311-31箱(100個×10袋)Oリングシール2Φ12.5×48内ネジ・丸底本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
49,000
48,510
53,361(税込)
12日以内出荷
代替品有
19960843T311-41箱(100個×10袋)Oリングシール4Φ12.5×72内ネジ・丸底本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
60,000
59,900
65,890(税込)
12日以内出荷
代替品有
19960859T311-4A1箱(100個×10袋)Oリングシール4Φ12.5×72内ネジ・自立型本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
52,700
52,600
57,860(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
19960868T311-51箱(100個×10袋)Oリングシール5Φ12.5×92内ネジ・丸底本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン(T308・311)
54,600
54,500
59,950(税込)
12日以内出荷
返品不可
19960965T309-1A1箱(10袋×100個)リップシール1.2Φ12.5×42外ネジ・自立型PP(ポリプロピレン)
39,500
39,400
43,340(税込)
12日以内出荷
返品不可
代替品有
19960974T309-21箱(10袋×100個)リップシール2Φ12.5×47外ネジ・丸底PP(ポリプロピレン)
42,600
42,500
46,750(税込)
12日以内出荷
代替品有
19960983T309-2A1箱(10袋×100個)リップシール2Φ12.5×49外ネジ・自立型PP(ポリプロピレン)
45,000
44,900
49,390(税込)
欠品中
返品不可
代替品有
出荷予定:2026年6月上旬
19960999T309-3A1箱(10袋×100個)リップシール3Φ12.5×71外ネジ・自立型PP(ポリプロピレン)
46,500
46,035
50,639(税込)
12日以内出荷
返品不可
19961008T309-4A1箱(10袋×100個)リップシール4Φ12.5×77外ネジ・自立型PP(ポリプロピレン)
45,500
45,400
49,940(税込)
12日以内出荷
返品不可
19961017T309-5A1箱(10袋×100個)リップシール5Φ12.5×91外ネジ・自立型PP(ポリプロピレン)
53,100
53,000
58,300(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19960755T308-1A33215113375353T308-1A クライオチューブ NUNC(ヌンク) 33215113クライオチューブNUNC(ヌンク)1ケース(50個×10包)
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960764T308-2331303165000-0020T308-2 クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33130316クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)1ケース(25本×20袋)
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960773T308-2A33215165375418T308-2A クライオチューブ NUNC(ヌンク) 33215165クライオチューブNUNC(ヌンク)1箱(50個×9包)
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960807T308-5A33215217337516T308-5A クライオチューブ NUNC(ヌンク) 33215217クライオチューブNUNC(ヌンク)1箱(50個×6包)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960816T311-1331303075000-0012T311-1 クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33130307クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)1ケース(25本×20袋)
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960825T311-2331303165000-0020T311-2 クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33130316クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)1ケース(25本×20袋)
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960834T311-3331303165000-0020T311-3 クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33130316クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)1ケース(25本×20袋)
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960843T311-4331303255000-0050T311-4 クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33130325クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)1ケース(10本×25袋)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960859T311-4A331303255000-0050T311-4A クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33130325クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)1ケース(10本×25袋)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960965T309-1A33215113375353T309-1A クライオチューブ NUNC(ヌンク) 33215113クライオチューブNUNC(ヌンク)1ケース(50個×10包)
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960974T309-2331303165000-0020T309-2 クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33130316クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)1ケース(25本×20袋)
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19960983T309-2A331303165000-0020T309-2A クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 33130316クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)1ケース(25本×20袋)
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする