曜日別特売

クライオバイアル

クライオバイアル - アズワンクライオバイアル - アズワン

Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。

内容量1箱(50個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19961455CRY02SCRY02S 外ねじキャップ 2ml 自立式3-6314-02
6,800
6,732
7,405(税込)
当日出荷
19961489CRY04SCRY04S 外ねじキャップ 4ml 自立式3-6314-05
6,300
6,237
6,861(税込)
当日出荷
19961498CRY05SCRY05S 外ねじキャップ 5ml 自立式3-6314-07
8,040
7,960
8,756(税込)
当日出荷
19961446CRY01SCRY01S 外ねじキャップ 1ml 自立式3-6314-01
2,270
取扱い終了
代替品有
19961464CRY02CSCRY02CS 外ねじキャップ 2ml 丸底3-6314-03
2,270
取扱い終了
代替品有
19961473CRY03SCRY03S 外ねじキャップ 3ml 自立式3-6314-04
2,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19961446CRY01S199616996212-S0SCRY01S クライオチューブCryoFreeze(R) アズワン 19961699クライオチューブCryoFreeze(R)アズワン1箱(50個×10袋)
33,100
税込36,410
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19961464CRY02CS19961744CRY12CSCRY02CS クライオバイアル アズワン 19961744クライオバイアルアズワン1箱(50個)
6,039
税込6,643
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19961473CRY03S19960999T309-3ACRY03S クライオバイアル アズワン 19960999クライオバイアルアズワン1箱(10袋×100個)
46,035
税込50,639
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする