曜日別特売

クライオバイアル

クライオバイアル - アズワンクライオバイアル - アズワン
(1件のレビュー)

Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。

仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)使用温度範囲-196~+121℃オートクレーブの可否内容量1箱(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19961726CRY11S自立式13-6378-01
5,860
5,801
6,381(税込)
当日出荷
19961735CRY12S自立式23-6378-02
4,890
4,841
5,325(税込)
当日出荷
19961744CRY12CS丸底23-6378-03
5,000
4,950
5,445(税込)
当日出荷
19961753CRY14S自立式43-6378-05
3,210
取扱い終了
代替品有
19961769CRY14CS丸底43-6378-06
3,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
19961778CRY15S自立式53-6378-07
3,210
取扱い終了
代替品有
19961787CRY15CS丸底53-6378-08
3,210
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19961753CRY14S19960859T311-4ACRY14S クライオバイアル アズワン 19960859クライオバイアルアズワン1箱(100個×10袋)
51,300
税込56,430
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19961769CRY14CS19960843T311-4CRY14CS クライオバイアル アズワン 19960843クライオバイアルアズワン1箱(100個×10袋)
59,900
税込65,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19961778CRY15S199616836142-S0SCRY15S クライオチューブCryoFreeze(R) アズワン 19961683クライオチューブCryoFreeze(R)アズワン1箱(50個×6袋)
23,100
税込25,410
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19961787CRY15CS19960868T311-5CRY15CS クライオバイアル アズワン 19960868クライオバイアルアズワン1箱(100個×10袋)
53,100
税込58,410
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19961726
2020-09-09
用途: 細胞凍結
岩谷産業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

安いが作りがしっかりしており、キャップの機密性も高く感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする