WHEATON
CELLine(TM)細胞培養フラスコ
ガス透過性メンブレンフィルターにより、栄養分と酸素を細胞に届けることが可能で、一度に大量の細胞を培養できます。
仕様
γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
タイプ
浮遊
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19961875
WCL1000-1
培養コンパートメント:1000、細胞培養コンパートメント:15
¥
62,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
19961866
WCL0350-1
培養コンパートメント:350、細胞培養コンパートメント:5
¥
43,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください