DURAN
結晶皿
仕様
スパウト付
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
規格
DIN 12 338/12 337規格適合
オートクレーブの可否
可(121℃)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
20
40
60
100
150
300
500
900
2000
3500
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19962435
213112401
20
40×25
3-7114-01
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
19962444
213113209
40
50×30
3-7114-02
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
19962453
213113406
60
60×35
3-7114-03
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
19962469
213113809
100
70×40
3-7114-04
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
19962478
213114102
150
80×45
3-7114-05
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
19962487
213114402
300
95×55
3-7114-06
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
19962496
213114908
500
115×65
3-7114-07
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
19962505
213115407
900
140×75
3-7114-08
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
19962514
213115904
2000
190×90
3-7114-09
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19962523
213116309
3500
230×100
3-7114-10
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000