アイシス
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート
上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
接続チューブ:8~10
ポート数
2
接続口(mm)
外径/Φ10.8、内径/Φ7
アズワン品番
1-7395-03
オートクレーブの可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19962548
BL80048
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください