曜日別特売

メディウム瓶用交換キャップ

メディウム瓶用交換キャップ - SIMAXメディウム瓶用交換キャップ - SIMAXメディウム瓶用交換キャップ - SIMAXメディウム瓶用交換キャップ - SIMAXメディウム瓶用交換キャップ - SIMAX
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※耐熱200℃で使用の場合は赤キャップ・シールリング・ガスケットが必要です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ口規格(GL)
材質
耐熱温度(℃)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199627332070UPP/B45PP(ポリプロピレン)140キャップ
280
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
199627492070KPP/B45PP(ポリプロピレン)140シールリング
180
169
186(税込)
当日出荷
199627582070UPP/R45PBT(ポリブチレンテレフタレート)200キャップ
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
199627672070KPP/R45PBT(ポリブチレンテレフタレート)200シールリング
420
399
439(税込)
当日出荷
199627762080UPP80PP(ポリプロピレン)140キャップ
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
199627852080KPP80PP(ポリプロピレン)140シールリング
150
139
153(税込)
翌々日出荷
19962794200CD4345シリコン(PTFEコート)200ガスケット
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする