半球レンズ

半球レンズ - アズワン半球レンズ - アズワン
(1件のレビュー)

通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。

材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ径(Φmm)
焦点距離(mm)
アズワン品番
中厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19965908-21.933-6932-011
4,670
4,660
5,126(税込)
10日以内出荷
返品不可
19965917-32.93-6932-021.5
4,670
4,660
5,126(税込)
8日以内出荷
返品不可
19965926-43.93-6932-032
4,670
4,660
5,126(税込)
8日以内出荷
返品不可
19965935-54.83-6932-042.5
4,670
4,660
5,126(税込)
10日以内出荷
返品不可
19965944-65.83-6932-053
4,670
4,660
5,126(税込)
8日以内出荷
19965953-76.773-6932-063.5
4,670
4,660
5,126(税込)
10日以内出荷
返品不可
19965969-109.673-6932-075
5,250
5,240
5,764(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19965944
2021-02-26
用途: LEDの発光方向の確認用
株式会社 オングストローム

レンズは汚れておらずとてもよく研磨されており使用ししてみて思ったデータが得られました。納期に遅れが有ったので余裕をもっての手配が必要かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする