アズワン
ボールレンズ
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質
BK-7
設計波長(nm)
587.6
屈折率
1.51680/nd
許容差
外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
焦点距離(mm)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19966014
-
3-6933-05
4.4
6
¥
2,340
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
当日出荷
19966039
-
3-6933-07
7.33
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
当日出荷
19965978
-
3-6933-01
1.5
2
¥
2,220
取扱い終了
返品不可
19965987
-
3-6933-02
2.2
3
¥
2,220
取扱い終了
19965996
-
3-6933-03
2.9
4
¥
2,220
取扱い終了
19966005
-
3-6933-04
3.7
5
¥
2,220
取扱い終了
返品不可
19966023
-
3-6933-06
5.1
7
¥
2,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください