ロッドレンズ

ロッドレンズ - アズワン

外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。

材質BK-7許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6内容量1個
注意
※端面は光学研磨品とスリ目の2種類がありますのでご注意ください(外周は全て光学研磨)。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
レンズ径(Φmm)
長さ(mm)
アズワン品番
研磨内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19966093-2.94103-6934-06端面/スリ目、外周/光学研磨
4,730
4,720
5,192(税込)
当日出荷
19966048-2.23103-6934-01端面/スリ目、外周/光学研磨
3,500
取扱い終了
返品不可
19966057-5.868103-6934-02端面/スリ目、外周/光学研磨
4,670
取扱い終了
返品不可
19966066-8.812123-6934-03端面/スリ目、外周/光学研磨
5,840
取扱い終了
返品不可
19966075-8.8121003-6934-04端面/両端光学研磨、外周/光学研磨
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19966084-8.812163-6934-05端面/スリ目、外周/光学研磨
7,000
取扱い終了
返品不可
19966109-3.665103-6934-07端面/スリ目、外周/光学研磨
3,500
取扱い終了
返品不可
19966118-4.46103-6934-08端面/スリ目、外周/光学研磨
4,090
取扱い終了
返品不可
19966127-5.137103-6934-09端面/スリ目、外周/光学研磨
4,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする