90°直角プリズム

90°直角プリズム - アズワン
(1件のレビュー)

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19967213-2×2×2mm BK73-6941-01
7,000
6,990
7,689(税込)
17日以内出荷
返品不可
19967229-3×3×3mm BK73-6941-02
5,840
5,830
6,413(税込)
6日以内出荷
返品不可
19967238-5×5×5mm BK73-6941-03
3,850
3,840
4,224(税込)
当日出荷
19967247-10×10×10mm BK73-6941-04
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
19967256-13×13×13mm BK73-6941-05
4,670
4,660
5,126(税込)
10日以内出荷
返品不可
19967265-15×15×15mm BK73-6941-06
5,260
5,250
5,775(税込)
当日出荷
19967274-17×17×17mm BK73-6941-07
4,090
4,080
4,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
19967283-20×20×20mm BK73-6941-08
6,420
6,410
7,051(税込)
当日出荷
19967299-22×22×22mm BK73-6941-09
6,420
6,410
7,051(税込)
8日以内出荷
返品不可
19967308-25×25×25mm BK73-6941-10
7,000
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
19967317-30×30×30mm BK73-6941-11
9,930
9,920
10,912(税込)
当日出荷
19967326-35×35×35mm BK73-6941-12
25,800
25,700
28,270(税込)
10日以内出荷
返品不可
19967335-40×40×40mm BK73-6941-13
28,000
27,900
30,690(税込)
10日以内出荷
返品不可
19967353-10×10×10mm 合成石英3-6941-15
11,700
11,600
12,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
19967369-15×15×15mm 合成石英3-6941-16
21,000
20,900
22,990(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967344-5×5×5mm 合成石英3-6941-14
8,000
取扱い終了
返品不可
19967378-20×20×20mm 合成石英3-6941-17
15,000
取扱い終了
返品不可
19967387-30×30×30mm 合成石英3-6941-18
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19967283
2020-02-20
用途: 子供の理科の実験
その他業種

2cmサイズは小さいので取り扱いに注意しながら使いました。
光の軌道の実験にはじゅうぶんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする