曜日別特売

ハーフミラー

ハーフミラー - アズワン
(1件のレビュー)

金属蒸着膜で、45°で入射させた光を透過:反射(比率30:30)に分岐させます。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19967405-30×30×2.0mm インコーネル3-6942-02
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
19967414-50×50×2.0mm インコーネル3-6942-03
5,840
5,830
6,413(税込)
当日出荷
19967396-5×5×1.0mm インコーネル3-6942-01
2,920
取扱い終了
返品不可
19967423-100×100×2.0mm インコーネル3-6942-04
9,340
取扱い終了
返品不可
19967466-30×30×1.0mm インコーネル3-6942-08
3,500
取扱い終了
返品不可
19967475-50×50×1.0mm インコーネル3-6942-09
5,840
取扱い終了
19967484-100×100×1.0mm インコーネル3-6942-10
9,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19967405
2018-09-17
用途: 実験
教育・研究機関

もう少し大きく売られていたら良かったです。ただ、光の実験をするなら十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする