アズワン
両凸レンズ
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
内容量
1個
全89種類を絞り込む
材質
B270
BK-7
焦点距離(mm)
選択してください
5
7.5
10
12
12.5
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
300
レンズ径(Φmm)
選択してください
3
5
10
15
20
30
40
50
80
89種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
焦点距離(mm)
バックフォーカス(mm)
中厚(mm)
コバ肉(mm)
屈折率
面取(mm)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19967746
-
B270
15
14.5
1.6
1.46
1.523/nd
0.1(45°)
3
¥
3,150
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19967755
-
B270
20
19.5
1.5
1.41
1.523/nd
0.1(45°)
3
¥
3,150
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967764
-
B270
30
29.6
1.5
1.43
1.523/nd
0.1(45°)
3
¥
3,150
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967773
-
B270
50
49.6
1.5
1.46
1.523/nd
0.1(45°)
3
¥
3,150
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967789
-
B270
5
4.14
2.5
1.21
1.523/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19967798
-
B270
7.5
6.82
2
1.21
1.523/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19967807
-
B270
10
9.45
1.8
1.23
1.523/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967816
-
B270
12.5
12
1.6
1.15
1.523/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967825
-
B270
15
14.5
1.6
1.22
1.523/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967834
-
B270
20
19.5
1.5
1.22
1.523/nd
0.1(45°)
5
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
当日出荷
19967859
-
B270
50
49.6
1.5
1.39
1.523/nd
0.1(45°)
5
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19967877
-
B270
10
8.7
4
1.49
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
当日出荷
19967886
-
B270
12
10.9
3.5
1.48
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19967895
-
B270
15
14
3
1.44
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19967904
-
B270
20
19.2
2.5
1.36
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19967913
-
B270
30
29.2
2.5
1.75
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19967929
-
B270
40
39.3
2.5
1.94
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19967938
-
B270
20
17.6
7
1.78
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19967956
-
B270
40
38.7
4
1.63
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
4,440
¥
4,430
¥
4,873
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967965
-
B270
50
48.6
4
2.12
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
4,440
¥
4,430
¥
4,873
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967974
-
BK-7
30
29.51
1.5
1.3
1.51680/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19967983
-
BK-7
50
49.51
1.5
1.38
1.51680/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19967999
-
BK-7
100
99.51
1.5
1.44
1.51680/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19968008
-
BK-7
5
4.14
2.5
1.12
1.51680/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968017
-
BK-7
10
9.45
1.8
1.19
1.51680/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968026
-
BK-7
15
14.5
1.6
1.2
1.51680/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968035
-
BK-7
20
19.5
1.5
1.2
1.51680/nd
0.1(45°)
5
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19968044
-
BK-7
10
8.7
4
1.25
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968053
-
BK-7
12
10.8
3.5
1.46
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19968069
-
BK-7
15
13.4
3
1.42
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968078
-
BK-7
20
19.2
2.5
1.35
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19968087
-
BK-7
30
29.2
2.5
1.69
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19968096
-
BK-7
40
39.2
2.5
1.9
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19968105
-
BK-7
50
49.17
2.5
2.02
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968114
-
BK-7
60
59.19
2.5
2.1
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968123
-
BK-7
70
69.23
2.3
1.96
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19968148
-
BK-7
90
89.25
2.3
2.04
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19968157
-
BK-7
100
99.27
2.3
2.06
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,920
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19968166
-
BK-7
20
18.29
5
2.13
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968175
-
BK-7
30
28.64
4
2.16
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19968184
-
BK-7
40
39.08
3.5
2.15
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968209
-
BK-7
100
99.15
3
2.48
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968218
-
BK-7
150
148.98
3
2.65
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19968227
-
BK-7
200
199
3
2.73
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19968236
-
BK-7
20
17.5
7
1.69
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
当日出荷
19968245
-
BK-7
30
28.4
5
1.72
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
当日出荷
19968254
-
BK-7
40
36.67
4
1.6
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19968263
-
BK-7
50
48.67
4
2.1
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19968279
-
BK-7
60
58.68
4
2.42
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19968315
-
BK-7
100
98.87
3.4
2.46
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ