| 19968848 | - | 10 | BK-7 | -100 | -100.65 | 2 | 2.24 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | ¥3,500 | ¥3,490 | ¥2,798 アウトレット | ¥3,078(税込) |
| | 残り2点です |
| 19968638 | - | 5 | B270 | -5 | -5.32 | 1 | 2.13 | 587.6 | 1.523/nd | 0.1(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968647 | - | 5 | BK-7 | -5 | -5.32 | 1 | 2.19 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.1(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968656 | - | 5 | BK-7 | -7.5 | -7.82 | 1 | 1.78 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.1(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968665 | - | 5 | BK-7 | -10 | -10.33 | 1 | 1.56 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.1(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968674 | - | 5 | BK-7 | -12.5 | -12.83 | 1 | 1.46 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.1(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Φ5mm 焦点距離:-15mm バックフォーカス:-15.35mm 材質:BK-7 | | | |
| 19968699 | - | 5 | BK-7 | -20 | -20.38 | 1 | 1.29 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.1(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968708 | - | 5 | BK-7 | -30 | -30.35 | 1 | 1.19 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.1(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968717 | - | 5 | BK-7 | -40 | -40.34 | 1 | 1.14 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.1(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968726 | - | 5 | BK-7 | -50 | -50.37 | 1 | 1.12 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.1(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968735 | - | 10 | BK-7 | -10 | -10.33 | 1 | 3.42 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968744 | - | 10 | BK-7 | -15 | -51.35 | 1 | 2.51 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968753 | - | 10 | BK-7 | -20 | -20.38 | 1 | 2.19 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968769 | - | 10 | BK-7 | -25 | -25.31 | 1 | 1.93 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968778 | - | 10 | BK-7 | -30 | -30.35 | 1 | 1.79 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968787 | - | 10 | BK-7 | -40 | -40.34 | 1 | 1.59 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968796 | - | 10 | BK-7 | -50 | -50.37 | 1 | 1.47 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968805 | - | 10 | BK-7 | -60 | -60.65 | 2 | 2.39 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968814 | - | 10 | BK-7 | -70 | -70.66 | 2 | 2.34 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968823 | - | 10 | BK-7 | -80 | -80.66 | 2 | 2.3 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968839 | - | 10 | BK-7 | -90 | -90.66 | 2 | 2.26 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968857 | - | 20 | BK-7 | -20 | -20.33 | 1 | 5.88 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968866 | - | 20 | BK-7 | -30 | -30.32 | 1 | 4.16 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968875 | - | 20 | BK-7 | -40 | -40.34 | 1 | 3.34 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968884 | - | 20 | BK-7 | -50 | -50.33 | 1 | 2.87 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968893 | - | 20 | BK-7 | -60 | -60.65 | 2 | 3.55 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968909 | - | 20 | BK-7 | -70 | -70.66 | 2 | 3.33 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968918 | - | 20 | BK-7 | -80 | -80.66 | 2 | 3.18 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968927 | - | 20 | BK-7 | -90 | -90.66 | 2 | 3.05 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968936 | - | 20 | BK-7 | -100 | -100.65 | 2 | 2.95 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968945 | - | 30 | BK-7 | -30 | -30.65 | 2 | 9.54 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968954 | - | 30 | BK-7 | -40 | -40.65 | 2 | 7.51 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968963 | - | 30 | BK-7 | -50 | -50.65 | 2 | 6.36 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968979 | - | 30 | BK-7 | -60 | -60.65 | 2 | 5.61 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968988 | - | 30 | BK-7 | -70 | -70.66 | 2 | 5.09 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19968997 | - | 30 | BK-7 | -80 | -80.66 | 2 | 4.7 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19969006 | - | 30 | BK-7 | -90 | -90.66 | 2 | 4.39 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |
| 19969015 | - | 30 | BK-7 | -100 | -100.65 | 2 | 4.15 | 587.6 | 1.51680/nd | 0.2~0.5(45°) | 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') | - | | | |