アズワン
平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
内容量
1個
注意
※コリメートレンズとして使用する場合は、反対向きに使用します。
全76種類を絞り込む
焦点距離(mm)
選択してください
10
20
30
40
46.4
50
54.17
60
70
80
90
100
150
200
250
300
400
500
600
800
1000
レンズ径(Φmm)
選択してください
3
5
10
15
20
30
40
50
80
100
76種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
材質
焦点距離(mm)
バックフォーカス(mm)
中厚(mm)
コバ肉(mm)
屈折率
面取(mm)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19970485
-
3-6999-01
B270
10
8.8
2
1.81
1.523/nd
0.1(45°)
3
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
19970519
-
3-6999-04
B270
20
18.4
2.5
1.34
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
当日出荷
19970528
-
3-6999-05
B270
30
28.4
2.5
1.73
1.523/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
当日出荷
19970713
-
3-6999-24
BK-7
30
26.3
5.7
2.22
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
2,860
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
当日出荷
19970494
-
3-6999-02
B270
20
18.8
2
1.91
1.523/nd
0.1(45°)
3
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970503
-
3-6999-03
B270
20
18.8
2
1.72
1.523/nd
0.1(45°)
5
¥
2,690
取扱い終了
返品不可
19970537
-
3-6999-06
BK-7
30
28.4
2.5
1.74
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970546
-
3-6999-07
BK-7
40
38.4
2.5
1.94
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970555
-
3-6999-08
BK-7
50
48.8
1.9
1.45
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,800
取扱い終了
19970564
-
3-6999-09
BK-7
60
58.7
1.9
1.53
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970573
-
3-6999-10
BK-7
70
68.9
1.8
1.48
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970589
-
3-6999-11
BK-7
80
78.8
1.8
1.52
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970598
-
3-6999-12
BK-7
90
88.8
1.8
1.55
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970607
-
3-6999-13
BK-7
100
98.8
1.8
1.58
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
10
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970616
-
3-6999-14
BK-7
30
27.8
3.5
1.68
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970625
-
3-6999-15
BK-7
40
38.1
3
1.67
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970634
-
3-6999-16
BK-7
50
48.2
2.8
1.75
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970643
-
3-6999-17
BK-7
60
58.3
2.5
1.63
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970659
-
3-6999-18
BK-7
70
68.4
2.5
1.76
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970668
-
3-6999-19
BK-7
80
78.4
2.5
1.85
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970677
-
3-6999-20
BK-7
90
88.5
2.3
1.72
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970686
-
3-6999-21
BK-7
100
98.5
2.3
1.78
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970695
-
3-6999-22
BK-7
150
148.6
2.2
1.86
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970704
-
3-6999-23
BK-7
200
198.8
2
1.74
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
15
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
19970729
-
3-6999-25
BK-7
40
37
4.6
2.13
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
19970738
-
3-6999-26
BK-7
50
47.4
4
2.07
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
19970747
-
3-6999-27
BK-7
60
57.5
3.7
2.11
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
19970756
-
3-6999-28
BK-7
70
67.7
3.5
2.15
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
19970765
-
3-6999-29
BK-7
80
77.8
3.3
2.12
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
19970774
-
3-6999-30
BK-7
90
89
3.1
2.06
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
19970783
-
3-6999-31
BK-7
100
98.1
3
2.06
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
19970799
-
3-6999-32
BK-7
150
148.1
3
2.38
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
3,160
取扱い終了
返品不可
19970808
-
3-6999-33
BK-7
200
198.4
2.5
2.03
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
19970817
-
3-6999-34
BK-7
300
298.4
2.5
2.19
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
20
¥
3,160
取扱い終了
返品不可
19970826
-
3-6999-35
F2
30
23.8
10
2.67
1.62004/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
3,270
取扱い終了
返品不可
19970835
-
3-6999-36
BK-7
40
34.5
8.5
2.27
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
3,620
取扱い終了
返品不可
19970844
-
3-6999-37
BK-7
50
45.7
7
2.34
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
3,270
取扱い終了
返品不可
19970853
-
3-6999-38
BK-7
60
56
6
2.24
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
3,270
取扱い終了
返品不可
19970869
-
3-6999-39
BK-7
70
66.4
5.5
2.34
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
3,270
取扱い終了
返品不可
19970878
-
3-6999-40
BK-7
80
76.7
5
2.26
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
3,270
取扱い終了
返品不可
19970887
-
3-6999-41
BK-7
90
87.1
4.5
2.08
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
3,510
取扱い終了
返品不可
19970896
-
3-6999-42
BK-7
100
96.7
5
2.84
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
3,390
取扱い終了
返品不可
19970905
-
3-6999-43
BK-7
150
147.8
3.5
2.07
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
3,390
取扱い終了
返品不可
19970914
-
3-6999-44
BK-7
200
198.1
3
1.94
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
3,390
取扱い終了
返品不可
19970923
-
3-6999-45
BK-7
300
297.6
3.5
2.79
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
30
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
19970939
-
3-6999-46
BK-7
46.4
38.2
12.5
2.06
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
40
¥
3,850
取扱い終了
返品不可
19970948
-
3-6999-47
BK-7
50
48.5
11.5
2.27
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
40
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
19970957
-
3-6999-48
BK-7
54.17
47.6
10
1.8
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
40
¥
3,740
取扱い終了
返品不可
19970966
-
3-6999-49
BK-7
60
53.4
10
2.85
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
40
¥
3,740
取扱い終了
返品不可
19970975
-
3-6999-50
BK-7
70
64.83
8
2.11
1.51680/nd
0.2~0.5(45°)
40
¥
3,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ