ステージ

ステージ - ツクモ工学ステージ - ツクモ工学ステージ - ツクモ工学ステージ - ツクモ工学ステージ - ツクモ工学ステージ - ツクモ工学ステージ - ツクモ工学ステージ - ツクモ工学

ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。

材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝内容量1個
全23種類を絞り込む
質量(g)
種類
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
種類
アズワン品番
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19978989X11-00180Xステージ3-5128-012525
13,200
13,100
14,410(税込)
当日出荷
19978998X11-002200Xステージ3-5128-024040
14,400
14,300
15,730(税込)
17日以内出荷
返品不可
19979007X11-101110Xステージ3-5128-033024
15,100
15,000
16,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
19979016X11-102380Xステージ3-5128-046040
18,900
18,800
20,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
19979025X11-01120Xステージ3-5128-052525
12,600
12,500
13,750(税込)
43日以内出荷
返品不可
19979034X11-01250Xステージ3-5128-064040
13,800
13,700
15,070(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979043X11-013100Xステージ3-5128-076060
15,100
15,000
16,500(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979059X12-001160xyステージ3-5128-082525
26,300
26,200
28,820(税込)
当日出荷
19979068X12-002400xyステージ3-5128-094040
28,800
28,700
31,570(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979077X12-101220xyステージ3-5128-103024
30,100
30,000
33,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
19979086X12-102700xyステージ3-5128-116040
37,600
37,500
41,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
19979095X13-001100Zステージ3-5128-122525
15,700
15,600
17,160(税込)
43日以内出荷
返品不可
19979104X13-002240Zステージ3-5128-134040
16,900
16,800
18,480(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979113X13-101120Zステージ3-5128-143024
18,200
18,100
19,910(税込)
7日以内出荷
返品不可
19979129X13-102380Zステージ3-5128-156040
18,200
18,100
19,910(税込)
7日以内出荷
返品不可
19979138X14-001180xzステージ3-5128-162525
28,800
28,700
31,570(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979147X14-002440xzステージ3-5128-174040
31,300
31,200
34,320(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979156X14-101240xzステージ3-5128-183024
33,800
33,700
37,070(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979165X14-102700xzステージ3-5128-196040
37,600
37,500
41,250(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979174X15-001260xyzステージ3-5128-202525
41,400
41,300
45,430(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979183X15-002640xyzステージ3-5128-214040
45,100
45,000
49,500(税込)
24日以内出荷
返品不可
19979199X15-101340xyzステージ3-5128-223024
48,800
48,700
53,570(税込)
7日以内出荷
返品不可
19979208X15-1021020xyzステージ3-5128-236040
55,100
55,000
60,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする