曜日別特売

回転ステージ

回転ステージ - ツクモ工学回転ステージ - ツクモ工学回転ステージ - ツクモ工学回転ステージ - ツクモ工学回転ステージ - ツクモ工学

θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。

材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ移動量(°)粗/360、微/±5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ステージ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19979576RA-25Φ25
26,900
25,980
28,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
19979585RA-40MΦ40
28,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
19979594RA-60MΦ60
35,700
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする