ツクモ工学
回転ステージ
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質
アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)
種類
回転ステージ
精度(mm)
(同芯度)0.02
送り方式
送りねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ステージ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19979603
RA-80M
Φ80
¥
39,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979619
RA-120M
Φ120
¥
62,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
19979628
RA-60F
Φ60
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください