ツクモ工学
大型ステージ
Z軸及びX軸方向へのロングストローク移動が可能です。駆動方式は大型ハンドル操作のネジ送り式(ピッチ2mm)で操作します。50mm・2インチピッチの光学定盤等へ接続が可能です。
耐荷重(N)
49
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ハンドル
テーブル幅(mm)
110
テーブル長さ(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
アズワン品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19979707
ZA-300L
Zステージ
3-5136-01
223
¥
69,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979716
XA-300L
Xステージ
3-5136-02
223
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
43日以内出荷
返品不可
19979725
ZA-500L
Zステージ
3-5136-03
423
¥
85,800
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください