ツクモ工学
レンズホルダー(芯出し式)
円形素子の固定向けで、光軸に対しYZ軸方向の芯出しが可能です。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)方式を採用しています。
材質
アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理)
仕様
ステンレスポール(Φ12×60mm)付き
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合素子径(mm)
素子有効径(mm)
質量(g)
移動量(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19979829
AL-25
Φ25
Φ22
180
Φ3
Φ25mm用
¥
26,300
¥
26,200
¥
28,820
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979838
AL-25.4
Φ25.4
Φ22
180
Φ3
Φ25.4mm用
¥
26,300
¥
26,200
¥
28,820
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979847
AL-30
Φ30
Φ27
180
Φ3
Φ30mm用
¥
26,300
¥
26,200
¥
28,820
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979856
AL-40
Φ40
Φ37
220
Φ3
Φ40mm用
¥
32,500
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19979865
AL-50
Φ50
Φ46
220
Φ4
Φ50mm用
¥
32,500
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
17日以内出荷
返品不可
19979874
AL-50.8
Φ50.8
Φ47
220
Φ4
Φ50.8mm用
¥
32,500
¥
32,400
¥
35,640
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください