曜日別特売

ステージ(XY軸)

ステージ(XY軸) - アズワンステージ(XY軸) - アズワンステージ(XY軸) - アズワンステージ(XY軸) - アズワンステージ(XY軸) - アズワンステージ(XY軸) - アズワンステージ(XY軸) - アズワンステージ(XY軸) - アズワン
種類xyステージ内容量1個
全6種類を絞り込む
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19979935SXY100-10010010010010029.4
118,500
117,500
129,250(税込)
24日以内出荷
返品不可
19979944SXY125-12512512510010029.4
125,000
124,000
136,400(税込)
24日以内出荷
返品不可
19979953SXY150-15015015015015049
151,000
150,000
165,000(税込)
24日以内出荷
返品不可
19979969SXY175-17517517515015049
160,000
159,000
174,900(税込)
24日以内出荷
返品不可
19979978SXY200-20020020010010098
172,000
171,000
188,100(税込)
24日以内出荷
返品不可
19979987SXY300-300300300300300147
195,000
194,000
213,400(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする