MAESTROGEN
LEDトランスイルミネーター
UVに比べDNAへのダメージが少ないです。本体左右からゲルを均等にLED照射し、バンドがはっきりと確認できます。カバーを自由な角度で固定できるため、ゲルの切り出しが容易です。
仕様
照射部サイズ(mm):160×200
寸法(mm)
280×340×80
質量(kg)
3.6
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
光源
青色LEDライト
波長(nm)
470
アズワン品番
3-5659-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19985307
LB-16
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください