フーバー
ヒーティングサーキュレーター
日本語対応フィンガータッチ・カラータッチ・ディスプレイで、直感的に容易に操作ができます。過昇温防止機構、ポンプ過負荷監視など、安全機能付きです。
仕様
バス容量(L):5、最大流量(L):吐出/33/分、吸引/22/分、ヒーター容量:1.0kW(100V使用時)
電源
110V 50/60Hz
温度範囲(℃)
28~300
圧力
吐出/0.7bar、吸引/0.4bar
温度精度
±0.02K(70℃時)
サイズ(mm)
210×335×392
アズワン品番
3-5184-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19991424
CC-304B
¥
1,180,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000