ホットプレート

ホットプレート - MSAファクトリーホットプレート - MSAファクトリーホットプレート - MSAファクトリーホットプレート - MSAファクトリーホットプレート - MSAファクトリーホットプレート - MSAファクトリーホットプレート - MSAファクトリーホットプレート - MSAファクトリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19992063PA2015200℃ 薄型 150×150mm3-7074-01
133,000
129,800
142,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
19992079PA2020200℃ 薄型 200×200mm3-7074-02
141,000
139,800
153,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
19992088PA2025200℃ 薄型 250×250mm3-7074-03
167,000
159,800
175,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
19992115PA3003300℃ 30×30mm3-7074-06
92,500
91,980
101,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19992124PA3005300℃ 50×50mm3-7074-07
99,900
98,980
108,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
19992133PA3010300℃ 100×100mm3-7074-08
105,000
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
19992149PA3015300℃ 150×150mm3-7074-09
132,000
129,800
142,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
19992158PA3025-WP300℃ 防水タイプ 250×250mm3-7074-10
210,000
199,800
219,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
19992167PA4015400℃ 150×150mm3-7074-11
142,000
139,800
153,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
19992176PA4025-WP400℃ 防水タイプ 250×250mm3-7074-12
237,000
229,800
252,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
19992237PA8005-CC800℃ 安全カバー付 50×64mm3-7074-18
363,000
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19992246PA8010-CC800℃ 安全カバー付 100×100mm3-7074-19
377,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19992255PA8015-CC800℃ 安全カバー付 150×150mm3-7074-20
480,000
479,800
527,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19992264PA8025-CC800℃ 安全カバー付 250×250mm3-7074-21
544,000
539,800
593,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19992273PH20125120℃ 大面積タイプ 1250×1000mm3-7074-22
1,109,000
1,098,000
1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19992289PH131B400℃ 高速昇温 60×60mm3-7074-23
119,000
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
19992298PH132400℃ 高速昇温カバー付 60×60mm3-7074-24
158,000
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
19992307PH250400℃ 小型リフローコントローラ付 60×60mm3-7074-25
680,000
679,800
747,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
19992316PH121200℃ 超薄型 100×100mm3-7074-26
91,400
90,980
100,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19992325PH121-50150℃ 超薄型・小型 50×50mm3-7074-27
79,800
78,980
86,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19992334PH200-40150℃ 小型 40×40mm3-7074-28
76,700
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19992343PH200-100150℃ 小型 100×100mm3-7074-29
94,500
93,980
103,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19992097PA2515250℃ 薄型 150×150mm3-7074-04
169,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19992106PA2520250℃ 薄型 200×200mm3-7074-05
185,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19992219PA6025650℃ 250×250mm3-7074-16
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19992185PA6008650℃ 80×80mm3-7074-13
127,000
取扱い終了
返品不可
19992194PA6010650℃ 100×100mm3-7074-14
145,000
取扱い終了
返品不可
19992203PA6015650℃ 150×150mm3-7074-15
172,000
取扱い終了
返品不可
19992228PA6015-WP650℃ 防水タイプ 150×150mm3-7074-17
209,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19992097PA251580598667PA2515PA2515 ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ MSAファクトリー 80598667ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズMSAファクトリー1個
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19992106PA252080598676PA2520PA2520 ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ MSAファクトリー 80598676ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズMSAファクトリー1個
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19992219PA602541709974PA6025画像準備中ホットプレート 600℃タイプMSAファクトリー1個
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする