曜日別特売

投込みパイプヒーター

投込みパイプヒーター - アズワン
(3件のレビュー)

液中での熱効率に優れています。

材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/ステンレス(SUS304)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19992639LYMAC103(水用) 160mm 300W1-144-21
6,600
取扱い終了
代替品有
19992657LYMAC110(水用) 230mm 1kW1-144-23
8,300
取扱い終了
代替品有
19992648LYMAC105(水用) 185mm 500W1-144-22
7,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19992639LYMAC10380652558LYMAC103LYMAC103 投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ アズワン 80652558投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズアズワン1本
12,200
税込13,420
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19992657LYMAC11080652567LYMAC110LYMAC110 投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ アズワン 80652567投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズアズワン1本
13,200
税込14,520
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-04
用途: 洗い
サービス業

新品の状態からビリビリきました
手袋を外すと耐えられないほどビリビリきました
使用後にも関わらず、モノタロウさん、即返品対応していただきました
良い商品だと思います

対象商品 : 19992657
2021-01-13
用途: ハウスクリ-ニング
セイコークリーン

今の時期、水をさわるのいやですよね、作業前にこのパイプヒタ-2本でお湯にしています、20~30分で良い感じの温度で作業できます、1KWですので以前500Wのを使用していましたが、お湯になるスピ-ドがちがいます、作業効率は絶対的にUPします

対象商品 : 19992657
2022-12-13
用途: 作業用のバケツの水を温める。
キュロス建設業・工事業

思っていたより、深い水深は温められませんでした。コードも太くて扱いにくい印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする