Major Science(メジャーサイエンス)
シェイキングインキュベーター
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別
本体
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~200
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
温度調節範囲(℃)
室温+5~85
外寸法(mm)
442×462×452
アズワン品番
3-6100-01
庫内寸法(mm)
340×225×260
タイマー
タイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み)
架台
270×200mm
撹拌方式
旋回方式
温度調節精度(℃)
±0.2(37℃設定時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19992754
-
¥
575,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください