電装産業
ハンディーポンプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
空気流量(L/min)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993549
DSC-2F-12W
【液体】(MAX/1/2)320/150
0.55/0.24(MAX/1/2)
【接液】EPDM(エチレンプロピレンゴム)・シリコンゴム
¥
49,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
19993558
DSC-3F-12W
-
-
-
¥
41,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください