高砂電気工業
ピエゾマイクロポンプ
低騒音・低消費電力です。ドライバーを内蔵で電源をつなぐだけで吐出、または乾電池駆動ができます。自己吸引が可能で、呼び水が不要です。液体の触れる部分に金属を使用していません。
寸法(mm)
25×25×8.2
質量(g)
7
吸引圧(kPa)
【負荷】-1.0(Typ.)
ポンプ
圧電型ダイアフラム式
圧力(kPa)
【標準ポンプ】40
消費電力(mW)
待機時/5、駆動時/120
入力電源
5VDC±5%
材質(接液部)
樹脂部/COC(環状オレフィン・コポリマー)、ゴム部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
動作温度範囲(℃)
5~50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993619
SDMP302D
3
¥
23,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
19993628
SDMP306D
7
¥
23,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください