ダイヤフラム式マイクロポンプ

ダイヤフラム式マイクロポンプ - KNF

小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19993655NMP830KNDC 24VNMP830KNDC 24V3-7058-01
44,000
43,980
48,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
19993673NMP830KTDC 24VNMP830KTDC 24V3-7059-01
54,000
49,980
54,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
19993689NMP830KTDC 12VNMP830KTDC 12V3-7059-02
54,000
49,980
54,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
19993664NMP830KNDC 12VNMP830KNDC 12V3-7058-02
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19993664NMP830KNDC 12V19993655NMP830KNDC 24VNMP830KNDC 12V ダイヤフラム式マイクロポンプ KNF 19993655ダイヤフラム式マイクロポンプKNF1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする