アズワン
マスフローコントローラー(制御電源一体型)
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品
ACコード(2m)
寸法(mm)
127×90×150
質量(kg)
1.45
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
0~5 DC(設定0.25~5 DC)
接続
1/4in.SWL相当
表示形式
(流量設定/出力)スケーリング表示
端子
(背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター
入出力
アナログ信号(0~5VDC)
表示切替
(設定/出力)トグルスイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
アズワン品番
フルスケール流量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999246
CUBEMFC1005
Air
3-5055-01
10SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999255
CUBEMFC1005
N2
3-5055-02
10SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999264
CUBEMFC1005
Ar
3-5055-03
10SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999273
CUBEMFC1005
He
3-5055-04
10SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999289
CUBEMFC1005
H2
3-5055-05
10SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999298
CUBEMFC1005
Air
3-5056-01
20SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999307
CUBEMFC1005
N2
3-5056-02
20SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999316
CUBEMFC1005
Ar
3-5056-03
20SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999325
CUBEMFC1005
He
3-5056-04
20SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999334
CUBEMFC1005
H2
3-5056-05
20SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999343
CUBEMFC1005
Air
3-5057-01
50SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999359
CUBEMFC1005
N2
3-5057-02
50SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999368
CUBEMFC1005
Ar
3-5057-03
50SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999377
CUBEMFC1005
He
3-5057-04
50SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999386
CUBEMFC1005
H2
3-5057-05
50SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999395
CUBEMFC1005
Air
3-5058-01
100SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999404
CUBEMFC1005
N2
3-5058-02
100SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999413
CUBEMFC1005
Ar
3-5058-03
100SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999429
CUBEMFC1005
He
3-5058-04
100SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999438
CUBEMFC1005
H2
3-5058-05
100SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999447
CUBEMFC1005
Air
3-5059-01
200SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999456
CUBEMFC1005
N2
3-5059-02
200SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999465
CUBEMFC1005
Ar
3-5059-03
200SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999474
CUBEMFC1005
He
3-5059-04
200SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999483
CUBEMFC1005
H2
3-5059-05
200SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999499
CUBEMFC1005
Air
3-5060-01
500SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999508
CUBEMFC1005
N2
3-5060-02
500SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999517
CUBEMFC1005
Ar
3-5060-03
500SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999526
CUBEMFC1005
He
3-5060-04
500SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999535
CUBEMFC1005
H2
3-5060-05
500SCCM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999544
CUBEMFC1005
Air
3-5061-01
1SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999553
CUBEMFC1005
N2
3-5061-02
1SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999569
CUBEMFC1005
Ar
3-5061-03
1SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999578
CUBEMFC1005
He
3-5061-04
1SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999587
CUBEMFC1005
H2
3-5061-05
1SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999596
CUBEMFC1005
Air
3-5062-01
2SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999605
CUBEMFC1005
N2
3-5062-02
2SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999614
CUBEMFC1005
Ar
3-5062-03
2SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999623
CUBEMFC1005
He
3-5062-04
2SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999639
CUBEMFC1005
H2
3-5062-05
2SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999648
CUBEMFC1005
Air
3-5063-01
5SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999657
CUBEMFC1005
N2
3-5063-02
5SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999666
CUBEMFC1005
Ar
3-5063-03
5SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999675
CUBEMFC1005
He
3-5063-04
5SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
19999684
CUBEMFC1005
H2
3-5063-05
5SLM
¥192,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください