アズワン
アルコール濃度計
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)
0~80
測定対象
エタノール
寸法(mm)
40×40×140
質量(g)
160
測定精度
0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛
最小目盛:1%
付属品
目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番
3-6527-01
内容量
1個
注意
※お酒のアルコール濃度は測れません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001784
DAAL-25
¥
25,800
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください