アズワン
モバイルストレージカート
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
材質
天板・棚板:PP(ポリプロピレン)、支柱:ABS樹脂
材質(車輪)
エラストマー
耐荷重(kg/段)
50
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20006596
MSO11C
2
598×368×839(引出し・ハンドル付)
3-6497-01
¥
17,500
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006605
MSO11D
3
598×368×875(引出し・ハンドル付)
3-6497-02
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006614
MSO11E
2
540×370×841(ガード枠付)
3-6497-03
¥
17,500
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006623
MSO11F
3
540×370×875(ガード枠付)
3-6497-04
¥
21,500
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006639
MSO11G
2
610×370×897(ガード枠・ハンドル付)
3-6497-05
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006648
MSO11H
3
610×370×885(ガード枠・ハンドル付)
3-6497-06
¥
21,800
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006657
MSO11J
3
610×370×885(引出し・ガード枠・ハンドル付)
3-6497-07
¥
22,300
¥
22,200
¥
24,420
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006666
MSO11K
2
610×370×897(引出し・ガード枠・ハンドル付)
3-6497-08
¥
19,200
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください