モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー

モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー - アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー - アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー - アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー - アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー - アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー - アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー - アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー - アズワン

工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。

仕様組み立て式グレー耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
引出し
質量(kg)
タイプ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20006903ME31A3段なし6.8ガード枠なし1142
19,000
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006919ME31B3段あり7.5ガード枠なし1142
20,000
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006937ME31D3段あり7.5ガード枠なし1142
20,000
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006946ME31E4段なし8ガード枠なし1180
20,200
20,100
22,110(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006955ME31F4段あり9.5ガード枠なし1180
22,000
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006964ME31G3段なし7.3ガード枠あり1122
20,400
20,300
22,330(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006973ME31H3段なし7.3ガード枠あり1122
20,400
20,300
22,330(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
20006989ME31J4段なし8.7ガード枠あり1160
23,000
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006998ME31K4段なし7.3ガード枠なし1150
17,700
17,600
19,360(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20007007ME31M1段なし2.3ガード枠なし265
9,400
9,390
10,329(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
20006928ME31C3段なし6.8ガード枠なし1142
17,200
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする