曜日別特売

低温防水手袋

低温防水手袋 - アズワン低温防水手袋 - アズワン

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。

仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20011846CRYOKIT-400 8S4003-6030-01
21,900
21,800
23,980(税込)
当日出荷
20011855CRYOKIT-400 9M4003-6030-02
21,900
21,800
23,980(税込)
当日出荷
20011864CRYOKIT-400 10L4003-6030-03
21,900
21,800
23,980(税込)
当日出荷
20011889CRYOKIT-550 9M5503-6031-02
44,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
20011898CRYOKIT-550 10L5503-6031-03
44,400
44,300
48,730(税込)
翌々日出荷
20011873CRYOKIT-550 8S5503-6031-01
42,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする