曜日別特売

メダカのエサ

メダカのエサ - アズワン
(5件のレビュー)

メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2001228450g50g3-3331-01
350
349
384(税込)
当日出荷
20012318産卵繁殖徳用130g産卵繁殖徳用130g3-3331-04
1,120
取扱い終了
20012293徳用150g徳用150g3-3331-02
560
取扱い終了
20012309産卵繁殖用40g産卵繁殖用40g3-3331-03
490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20012318産卵繁殖徳用130g21485234-産卵繁殖徳用130g メダカのエサ キョーリン 21485234メダカのエサキョーリン1個(130g)
689
税込758
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20012293
2022-09-08
用途: メダカの餌やり
農・林・水産業

粒が細かく、生まれたばかりでも手ですりつぶして粉にしてあげました。ある程度大きくなれば、そのまま与えています。浮いていて食べるのを観察できます。

対象商品 : 20012293
2022-08-29
用途: メダカに
Rcycle

リアル店に買いに行くのが面倒くさいので。
しかしレパートリーが少なすぎる。

対象商品 : 20012293
2021-09-16
用途:
運輸・通信業

とてもお買い得です。
メダカたちの食いつきもいいし、また次回も買いたいです。

対象商品 : 20012293
2020-10-14
用途: メダカの餌として使用

メダカも好んで食べているのでいい商品だと思います。

対象商品 : 20012284
2018-07-16
用途:

発送に問題はありませんでしたが、沈むのが早い商品でした。少し残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする