DBLTACT
セーフティゴーグル DT-SG-01
ANSI合格品。
仕様
曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能
テンプル伸縮機能(4段階)、ノーズパット機能
形状
二眼型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
30
材質(フレーム)
ナイロン
紫外線カット
99.99
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19950499
DT-SG-01C
クリア
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
19950508
DT-SG-01B
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください