曜日別特売

ユニックス(Sサークルポット)

ユニックス(Sサークルポット) - アスベル
(1件のレビュー)
材質本体・フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム形状丸形機能目盛り付きナチュラル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19945538400326075×103
オープン
取扱い終了
19945547400425089×64
オープン
取扱い終了
19945556400548089×120
オープン
取扱い終了
199455654006480108×80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19945538
2018-12-06
用途: 粉類の小分け

蓋が大きく外見は野暮ったいですが、滑る手でも楽に開き、積み重ね時にも崩れにくい。他社のスクリュー容器より2mm程度高く、匙を入れて閉める時も僅かながら納まりも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする