リス
スタビアリュクス プッシュ調味差しS
プッシュ式で量を調整!調味差し
しょう油・オイル等々、多彩な調味差し。
材質
蓋:PP・シリコーンボタン
パッキン:シリコーンゴム
注ぎ口:ステンレス鋼
本体:ソーダガラス
寸法(mm)
49×113
色
ブラック
質量(g)
129
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19948049
-
オープン
¥
899
¥989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください